MILWAUKEE - BOULONNEUSE A CHOCS 18 VOLTS FUEL M18 FIW2P12-502X - 4933478447


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 18 V
nombre d'accus fournis - 2
couple de rotation max. - 339 Nm
nombre d'impacts - 3500 1/min
adapté au diamètre de vis - 0...16 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME SANS FIL 18V - SYSTÈME M18
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4058546346386
Réf. Sonepar
04054634638
Réf. Fournisseur
4933478447
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
tension nominale:
18 V
nombre d'accus fournis:
2
couple de rotation max.:
339 Nm
nombre d'impacts:
3500 1/min
adapté au diamètre de vis:
0...16 mm
insertion d'outils:
1/2 pouce externe carré
Les Atouts de l'article:
Couple exceptionnel de 339 Nm Conception extrêmement compacte - longueur totale de seulement 124 mm pour accéder aux espaces confinés 4-Modes DRIVE CONTROL pour permettre à l'utilisateur de choisir parmi 4 réglages de vitesse et de couple différents pour maximiser la polyvalence La fonction extraction de boulon permet d'avoir le couple maximum puis le régime se réduit lorsque le boulon est desserré afin d'éviter de la chute du boulon ou tout endommagement de matière La commande d'arrêt automatique n'applique pas plus de 34 Nm de couple pour les applications de serrage à la main afin d'éviter un serrage excessif Les trois LED fournissent un éclairage haute définition pour augmenter la visibilité de l'espace de travail Carré ½″ avec fixation à bille Clip de ceinture réversible L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™