MILWAUKEE - Boulonneuse A Chocs 18 Volts Fuel - M18 FMTIW2F12-502X - 4933478450
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 18 V
capacité d'accu - 5 Ah
nombre d'accus fournis - 2
couple de rotation max. - 745 Nm
adapté au diamètre de vis - 0...22 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058546346416
Réf. Sonepar
04054634641
Réf. Fournisseur
4933478450
Marque
MILWAUKEE
tension nominale:
18 V
capacité d'accu:
5 Ah
nombre d'accus fournis:
2
couple de rotation max.:
745 Nm
adapté au diamètre de vis:
0...22 mm
insertion d'outils:
1/2 pouce externe carré
Les Atouts de l'article:
La boulonneuse à chocs sans fil la plus polyvalente de la large gamme MILWAUKEE® avec 881 Nm de couple au desserrage 745 Nm de couple au serrage Conception incroyablement compacte pour ce niveau de performance, avec seulement 152 mm de longueur totale idé


