MILWAUKEE - BOULONNEUSE A CHOCS 18 VOLTS FUEL M18 FMTIW2F38-0X - 4933479153

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

GAMME SANS FIL 18V - SYSTÈME M18

Voir tous les produits de cette série

EAN

4058546369477

Réf. Sonepar

04054636947

Réf. Fournisseur

4933479153

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

M18 FMTIW2F38-0X - Boulonneuse à chocs Mid Torque FUEL ,Carré 3/8'', Fixation O'Ring, 18V, 4 vitesses, 800 Nm au desserrage et 745 Nm au serrage , sans batterie - HD Box sans batterie ni chargeur

Les Atouts de l'article:

La boulonneuse à chocs sans fil la plus polyvalente de la large gamme MILWAUKEE® avec 813 Nm de couple au desserrage 745 Nm de couple au serrage Conception incroyablement compacte pour ce niveau de performance, avec seulement 152 mm de longueur totale idéale pour les applications dans des espaces confinés 4-Modes DRIVE CONTROL pour permettre à l'utilisateur de choisir parmi 4 réglages de vitesse et de couple différents pour plus de polyvalence La fonction extraction de boulon permet d'avoir le couple maximum puis le régime se réduit lorsque le boulon est desserré afin d'éviter de la chute du boulon ou tout endommagement de matière Le mode d'arrêt automatique n'applique pas plus de 47 Nm de couple pour les applications de serrage à la main afin d'éviter un serrage excessif Les trois LED fournissent un éclairage haute définition pour augmenter la visibilité de l'espace de travail Carré ⅜″ avec fixation O'Ring Clip de ceinture réversible L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™