MILWAUKEE - BOULONNEUSE A CHOCS 18 VOLTS FUEL M18 FMTIW2P12-502X - 4933478453

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 18 V
capacité d'accu - 5 Ah
nombre d'accus fournis - 2
couple de rotation max. - 745 Nm
adapté au diamètre de vis - 0...22 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME SANS FIL 18V - SYSTÈME M18
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058546346447
Réf. Sonepar
04054634644
Réf. Fournisseur
4933478453
Marque
MILWAUKEE
tension nominale:
18 V
capacité d'accu:
5 Ah
nombre d'accus fournis:
2
couple de rotation max.:
745 Nm
adapté au diamètre de vis:
0...22 mm
insertion d'outils:
1/2 pouce externe carré
Les Atouts de l'article:
La boulonneuse à chocs sans fil la plus polyvalente de la large gamme MILWAUKEE® avec 881 Nm de couple au desserrage 745 Nm de couple au serrage Conception incroyablement compacte pour ce niveau de performance, avec seulement 152 mm de longueur totale idéale pour les applications dans des espaces confinés 4-Modes DRIVE CONTROL pour permettre à l'utilisateur de choisir parmi 4 réglages de vitesse et de couple différents pour maximiser la polyvalence La fonction extraction de boulon permet d'avoir le couple maximum puis le régime se réduit lorsque le boulon est desserré afin d'éviter la chute du boulon ou tout endommagement de matière Le mode d'arrêt automatique n'applique pas plus de 47 Nm de couple pour les applications de serrage à la main afin d'éviter un serrage excessif Les trois LED fournissent un éclairage haute définition pour augmenter la visibilité de l'espace de travail Carré ½″ avec fixation à bille Clip de ceinture réversible L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



