MILWAUKEE - Boulonneuse A Chocs 18 Volts Fuel One Key - M18 ONEFHIWF12-502X - 4933459727
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 18 V
capacité d'accu - 5 Ah
nombre d'accus fournis - 2
couple de rotation max. - 1356 Nm
adapté au diamètre de vis - 0...33 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058546028992
Réf. Sonepar
04054602899
Réf. Fournisseur
4933459727
Marque
MILWAUKEE
tension nominale:
18 V
capacité d'accu:
5 Ah
nombre d'accus fournis:
2
couple de rotation max.:
1356 Nm
adapté au diamètre de vis:
0...33 mm
insertion d'outils:
1/2 pouce externe carré
Les Atouts de l'article:
La boulonneuse M18 FUEL™ équipée de la technologie ONE-KEY™ délivre un couple de serrage de 1356 Nm tout tout en restant compacte (213mm) pour accéder facilement aux espaces étroits DRIVE CONTROL 4 modes pour adapter le couple, la vitesse et la cadence se


