MILWAUKEE - BOULONNEUSE A CHOCS 18 VOLTS FUEL ONE KEY M18 ONEFHIWF1DS-0C - 4933472071

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

GAMME SANS FIL 18V - SYSTÈME M18

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4058546324674

Réf. Sonepar

04054632467

Réf. Fournisseur

4933472071

Marque

MILWAUKEE

M18 ONEFHIWF1DS-0C - Boulonneuse à chocs fuel carré 1'' avec poignée en d et nez court,18v, bluetooth, 2576 / 2711nm, sans batterie, fixation bague de serrage - Coffret sans batterie ni chargeur

Les Atouts de l'article:

La boulonneuse 1 pouce M18 FUEL™ à poignée en D fournit un couple de serrage de 2576 Nm en remplacement des solutions filaires, thermiques ou pneumatiques Fournit jusqu'à 2711 Nm de couple de deserrage d'écrou permettant de desserrer les boulons jusqu'à M42 Les 4 modes DRIVE CONTROL permettent à l'utilisateur de choisir entre quatre réglages de vitesse et de couple différents pour maximiser la polyvalence. Le capteur de comptage de coups intégré améliore la répétabilité constante du réglage de couple choisi La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance. La fonction de personnalisation permet un ajustement précis de l'outil à l'application Les trois LED fournissent un éclairage haute définition pour augmenter la visibilité de l'espace de travail Le système d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 FUEL™ à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie étendues. Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec les batteries HIGH OUTPUT™ Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™