MILWAUKEE - BOULONNEUSE A CHOCS 18 VOLTS FUEL ONE KEY M18 ONEFHIWF1DS-121C - 4933499253


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME SANS FIL 18V - SYSTÈME M18
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4058546564179
Réf. Sonepar
04054656417
Réf. Fournisseur
4933499253
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
M18 ONEFHIWF1DS-121C - Boulonneuse à chocs FUEL carré 1'' avec poignée en d et nez court,18v, bluetooth, 2576 / 2711nm, 12,0ah, fixation bague de serrage - Coffret, 1 batterie 18V FORGE 12Ah, chargeur M12-18FC
Les Atouts de l'article:
La boulonneuse 1 pouce M18 FUEL™ à poignée en D fournit un couple de serrage de 2576 Nm en remplacement des solutions filaires, thermiques ou pneumatiques Fournit jusqu'à 2711 Nm de couple de deserrage d'écrou permettant de desserrer les boulons jusqu'à M42 Les 4 modes DRIVE CONTROL permettent à l'utilisateur de choisir entre quatre réglages de vitesse et de couple différents pour maximiser la polyvalence. Le capteur de comptage de coups intégré améliore la répétabilité constante du réglage de couple choisi La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance. La fonction de personnalisation permet un ajustement précis de l'outil à l'application Les trois LED fournissent un éclairage haute définition pour augmenter la visibilité de l'espace de travail Le système d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 FUEL™ à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie étendues. Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec les batteries HIGH OUTPUT™ & FORGE™ Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
Les Atouts de l'article:
La boulonneuse 1 pouce M18 FUEL™ à poignée en D fournit un couple de serrage de 2576 Nm en remplacement des solutions filaires, thermiques ou pneumatiques Fournit jusqu'à 2711 Nm de couple de deserrage d'écrou permettant de desserrer les boulons jusqu'à M42 Les 4 modes DRIVE CONTROL permettent à l'utilisateur de choisir entre quatre réglages de vitesse et de couple différents pour maximiser la polyvalence. Le capteur de comptage de coups intégré améliore la répétabilité constante du réglage de couple choisi La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance. La fonction de personnalisation permet un ajustement précis de l'outil à l'application Les trois LED fournissent un éclairage haute définition pour augmenter la visibilité de l'espace de travail Le système d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 FUEL™ à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie étendues. Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec les batteries HIGH OUTPUT™ & FORGE™ Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™