MILWAUKEE - BOULONNEUSE A CHOCS 18 VOLTS FUEL ONE KEY M18 ONEFHIWP12-502X - 4933459725

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 18 V

  • capacité d'accu - 5 Ah

  • nombre d'accus fournis - 2

  • couple de rotation max. - 1017 Nm

  • adapté au diamètre de vis - 0...24 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

GAMME SANS FIL 18V - SYSTÈME M18

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4058546028978

Réf. Sonepar

04054602897

Réf. Fournisseur

4933459725

Marque

MILWAUKEE

tension nominale:

18 V

capacité d'accu:

5 Ah

nombre d'accus fournis:

2

couple de rotation max.:

1017 Nm

adapté au diamètre de vis:

0...24 mm

insertion d'outils:

1/2 pouce externe carré

M18 ONEFHIWP12-502X - Boulonneuse à chocs FUEL ONE KEY, Carré 1/2'',18V, 5,0 Ah, 1 017 Nm, 3 Modes, 1 mode de Finition, Bluetooth, Système de fixation A bille - HD Box, 2 batteries 18V 5,0Ah Red Li-Ion, chargeur rapide M12 -18FC

Les Atouts de l'article:

La boulonneuse M18 FUEL™ équipée de la technologie ONE-KEY™ délivre un couple de serrage de 1017 Nm tout tout en restant compacte (206 mm) pour accéder facilement aux espaces étroits DRIVE CONTROL 4 modes pour adapter le couple, la vitesse et la cadence selon les applications Mode 4 idéal pour retirer les écrous: un couple de desserrage de 1491 Nm combiné à une vitesse de 750 tr/min pour un contrôle de l'outil inégalé Couple identique à chaque utilisation grâce à l'application ONE-KEY™ La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance. La fonction de personnalisation permet un ajustement précis de l'outil à l'application L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Réception carré ½″ fixation bague Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™