MILWAUKEE - BOULONNEUSE A CHOCS 18 VOLTS FUEL ONE KEY M18 ONEIWF12-0X - 4933459198

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

GAMME SANS FIL 18V - SYSTÈME M18

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4002395289936

Réf. Sonepar

04054528993

Réf. Fournisseur

4933459198

Marque

MILWAUKEE

M18 ONEIWF12-0X - Boulonneuse à chocs FUEL ONE KEY Carré 1/2'',18V, 4 Modes, 40/120/300 Nm + 1 Vitesse de Finition, Bluetooth - HD Box, sans batterie, ni chargeur

Les Atouts de l'article:

M18™ ONEIWF12 identique à la M18™ FIW12 avec la technologie ONE-KEY™ en plus Connexion possible par Bluethooth® avec l'application ONE-KEY™ MILWAUKEE® Personnalisez votre machine en fonction de vos besoins grâce à l'application ONE-KEY™: La vitesse de rotation, le couple, le débrayage de couple, le démarrage progressif ou encore l'éclairage LED Paramétrer pour chaque application répétitive en sélectionnant les caractéristiques adaptées Enregistrer les paramétrages pour un meilleur contrôle lors de l'application Protection contre les surcharges et le dommage des matériaux Personnalisez et mémorisez dans l'outil jusqu'à 4 profils ou sélectionnez parmi des profils préprogrammés Gestion simplifiée de votre parc machines ainsi qu'un suivi de la performance en temps réel grâce à l'application mobile ONE-KEY™ Pour plus de flexibilté, rejoins la plateforme de batteries M18™