MILWAUKEE - BOULONNEUSE A CHOCS 18 VOLTS - M18 BLHIWF12-0X - 4933492787


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME SANS FIL 18V - SYSTÈME M18
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4058546476588
Réf. Sonepar
04054647658
Réf. Fournisseur
4933492787
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
M18 BLHIWF12-0X - Boulonneuse 1/2" avec fixation O'ring, sans batterie - HD Box, sans batterie, ni chargeur
Les Atouts de l'article:
Fournit un couple de serrage de 1085 Nm et un couple de desserrage de 1627 Nm pour travailler facilement avec la plupart des applications occasionnelles. Un corps de 221 mm permet davantage d'accès dans les espaces restreints Une lumière LED intégrée pour éclairer la zone de travail. Une vitesse de 1750 tr/min pour effectuer rapidement et efficacement votre tâche Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batterie MILWAUKEE® M18™
Les Atouts de l'article:
Fournit un couple de serrage de 1085 Nm et un couple de desserrage de 1627 Nm pour travailler facilement avec la plupart des applications occasionnelles. Un corps de 221 mm permet davantage d'accès dans les espaces restreints Une lumière LED intégrée pour éclairer la zone de travail. Une vitesse de 1750 tr/min pour effectuer rapidement et efficacement votre tâche Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batterie MILWAUKEE® M18™