Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

MILWAUKEE - BURINEUR HEX 21MM 1600W K 900 K - 4933375650

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • consommation nominale - 1600 W

  • nombre d'impacts max. - 1950 1/min

  • énergie de frappe max. - 27 J

  • insertion d'outils - 21 mm interne hexagonal

  • poids de la machine - 11 kg

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002395231614

Réf. Sonepar

04054523161

Réf. Fournisseur

4933375650

Marque

MILWAUKEE

consommation nominale:

1600 W

nombre d'impacts max.:

1950 1/min

énergie de frappe max.:

27 J

insertion d'outils:

21 mm interne hexagonal

poids de la machine:

11 kg

K 900 K - Burineur 1600W, 20J EPTA - Coffret

Les Atouts de l'article:

Une force de frappe de 20J Moteur de 1600 W DIGITRONIC™ - l'électronique va adapter la puissance en fonction de l'application Poignées anti-vibration AVS surmoulées SoftGrip pour un meilleur confort et une bonne prise en main Construction antichocs avec carter en magnésium indéformable et léger pour un bon rapport poids/puissance Lubrification du système automatique pour une meilleure durée de vie Forme "en ligne" : plus de confort et moins de fatigue lors des travaux en position verticale (debout) Voyant de maintenance prévenant d'un changement de charbons Variolock (12 positions) permettant de sélectionner l'angle d'attaque le plus adapté Câble de 6 m