Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

MILWAUKEE - BURINEUR SDS MAX 1300W K 500 S - 4933398220

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • consommation nominale - 1300 W

  • nombre d'impacts max. - 2840 1/min

  • énergie de frappe max. - 14 J

  • insertion d'outils - intégration SDS

  • poids de la machine - 6.3 kg

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002395234059

Réf. Sonepar

04054523405

Réf. Fournisseur

4933398220

Marque

MILWAUKEE

consommation nominale:

1300 W

nombre d'impacts max.:

2840 1/min

énergie de frappe max.:

14 J

insertion d'outils:

intégration SDS

poids de la machine:

6.3 kg

K 500 S - Burineur 1300W, 8,5J EPTA - Coffret

Les Atouts de l'article:

Moteur puissant délivrant une force de frappe de 8,5 J et une puissance de 1300 W Mode réducteur de frappe pour les matériaux fragiles Régulation électronique avec démarrage progressif et vitesse constante Démarrage progressif pour un burinage précis Système AVS intégré et poignées SoftGrip pour une bonne prise en main et un meilleur confort Construction antichocs avec carter en magnésium indéformable et léger pour un bon rapport poids/puissance Gâchette blocable en mode burinage Outil robuste et ergonomique avec sa forme "longitudinale" facilitant le travail vertical de l'opérateur Voyant de maintenance prévenant d'un changement de charbons Variolock (12 positions) permettant de sélectionner l'angle d'attaque le plus adapté Câble 6 m