MILWAUKEE - BURINEUR SDS MAX 1600W K 900 S - 4933375720

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
consommation nominale - 1600 W
nombre d'impacts max. - 1950 1/min
énergie de frappe max. - 27 J
insertion d'outils - intégration SDS
poids de la machine - 11 kg
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME FILAIRE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4002395232048
Réf. Sonepar
04054523204
Réf. Fournisseur
4933375720
Marque
MILWAUKEE
consommation nominale:
1600 W
nombre d'impacts max.:
1950 1/min
énergie de frappe max.:
27 J
insertion d'outils:
intégration SDS
poids de la machine:
11 kg
Les Atouts de l'article:
Une force de frappe de 20J Moteur de 1600 W DIGITRONIC™ - l'électronique va adapter la puissance en fonction de l'application Poignées anti-vibration AVS surmoulées SoftGrip pour un meilleur confort et une bonne prise en main Construction antichocs avec carter en magnésium indéformable et léger pour un bon rapport poids/puissance Lubrification du système automatique pour une meilleure durée de vie Forme "en ligne" : plus de confort et moins de fatigue lors des travaux en position verticale (debout) Voyant de maintenance prévenant d'un changement de charbons Variolock (12 positions) permettant de sélectionner l'angle d'attaque le plus adapté Câble de 6 m



