Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

MILWAUKEE - BURINS DÉMOLISSEUR HEX 28MM - 4932459776

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie
MILWAUKEE - BURINS DÉMOLISSEUR HEX 28MM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4058546029487

Réf. Sonepar

04054602948

Réf. Fournisseur

4932459776

Marque

MILWAUKEE

BURIN PLAT LARGE 400 X 80MM HEX 28MM - Carton

Les Atouts de l'article:

Burin de 80 mm de large pour l'enlèvement et le raclage du béton et du mortier.