MILWAUKEE - BURINS SDS MAX - 4932343734

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - pointeau

  • largeur de coupe - 0 mm

  • longueur totale - 280 mm

  • insertion d'outils - intégration SDS

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4002395317509

Réf. Sonepar

04054531757

Réf. Fournisseur

4932343734

Marque

MILWAUKEE

modèle:

pointeau

largeur de coupe:

0 mm

longueur totale:

280 mm

insertion d'outils:

intégration SDS

BURIN PIC SDS MAX 280MM (X1) - Clip brochable

Les Atouts de l'article:

Pour une large gamme de travaux courants de burinage et de démolition dans le béton et la maçonnerie.