MILWAUKEE - BURINS SDS MAX - 4932343738

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - burin plat
largeur de coupe - 25 mm
longueur totale - 400 mm
insertion d'outils - intégration SDS
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4002395317547
Réf. Sonepar
04054531766
Réf. Fournisseur
4932343738
Marque
MILWAUKEE
modèle:
burin plat
largeur de coupe:
25 mm
longueur totale:
400 mm
insertion d'outils:
intégration SDS
BURIN PLAT SDS MAX 400MM (X1) - Clip brochable
Les Atouts de l'article:
Pour une large gamme de travaux courants de burinage et de démolition dans le béton et la maçonnerie.
Les Atouts de l'article:
Pour une large gamme de travaux courants de burinage et de démolition dans le béton et la maçonnerie.



