MILWAUKEE - BURINS SDS MAX - 4932343739

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - burin plat

  • largeur de coupe - 25 mm

  • longueur totale - 600 mm

  • insertion d'outils - intégration SDS

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE

Voir tous les produits de cette série

EAN

4002395317554

Réf. Sonepar

04054531767

Réf. Fournisseur

4932343739

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

modèle:

burin plat

largeur de coupe:

25 mm

longueur totale:

600 mm

insertion d'outils:

intégration SDS

BURIN PLAT SDS MAX 600MM (X1) - Clip brochable

Les Atouts de l'article:

Pour une large gamme de travaux courants de burinage et de démolition dans le béton et la maçonnerie.