MILWAUKEE - BURINS SDS MAX - 4932343740

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
largeur de coupe - 26 mm
longueur totale - 300 mm
insertion d'outils - intégration SDS
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4002395317561
Réf. Sonepar
04054531768
Réf. Fournisseur
4932343740
Marque
MILWAUKEE
modèle:
autre
largeur de coupe:
26 mm
longueur totale:
300 mm
insertion d'outils:
intégration SDS
BURIN GOUGE SDS MAX 300MM (X1) - Clip brochable
Les Atouts de l'article:
Pour les rainures et l’encastrement des tuyaux ou des gaines électriques. Pour brique, parpaing et béton. Convient pour la brique, le béton et le parpaing. Fabriquer en Allemagne
Les Atouts de l'article:
Pour les rainures et l’encastrement des tuyaux ou des gaines électriques. Pour brique, parpaing et béton. Convient pour la brique, le béton et le parpaing. Fabriquer en Allemagne



