MILWAUKEE - CABLE 16MM X 2,3M SECTIONNEL INNER CORE - 4932478414

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie
MILWAUKEE - CABLE 16MM X 2,3M SECTIONNEL INNER CORE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4058546346058

Réf. Sonepar

04054634605

Réf. Fournisseur

4932478414

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

Cable 16mm x 2,3m sectionnel inner core - Carton

Quelques mots du fabricant :

Nothing But Heavy Duty