MILWAUKEE - CABLE 22MM X 4,5M INNER CORE - 4932478415

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie
MILWAUKEE - CABLE 22MM X 4,5M INNER CORE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4058546346065

Réf. Sonepar

04054634606

Réf. Fournisseur

4932478415

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

Cable 22mm x 4,5m inner core - Carton