MILWAUKEE - CAMÉRA D'INSPECTION 12 VOLTS M12 SIC26-0 - 4933498230


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
DÉBOUCHAGE ET INSPECTION
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4058546520991
Réf. Sonepar
04054652099
Réf. Fournisseur
4933498230
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
M12 SICO26-0 - Caméra d’inspection de canalisations 26 m, tête Ø 20 mm, 12V, sans batterie - Carton
Les Atouts de l'article:
Le système de caméra MILWAUKEE® permet à l'utilisateur de choisir le tambour qui répond au mieux à ses contraintes sur son chantier La nouvelle caméra HD auto-nivelante de 20 mm se met de niveau automatiquement Flexible de 26m de long et de 9.5mm de diamètre qui permet de traverser plusieurs coudes de 40mm de diamètre et de 90° Smart-Hub intégré avec un port USB pour le stockage des vidéos et des photos La connectivité Wifi permet à la caméra d'inspection de transférer des vidéos et des photos parUSB-A, USB-C Grâce à son design compact, la caméra d'inspection est facile à ranger dans un fourgon et peut être utilisée dans des espaces restreints Sonde intégrée pour une localisation facile : fréquence de 512 Hz qui permet de la détecter avec la plupart des détecteurs du marché Peut-être utilisé avec les moniteurs M12™ & M18™ ou l'application avec l'application mobile Tambour entièrement fermé pour un meilleur confinement des saletés Poignée supérieure pour rendre le transport du tambour plus ergonomique Base en caoutchouc offrant une meilleure résistance et qui limite les mouvements involontaires du tambour Éclairage LED optimisé pour les canalisations de 32 mm à 75mm La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance Système de batterie flexible : fonctionne avec tous les outils MILWAUKEE® de la plateforme M18™.
Les Atouts de l'article:
Le système de caméra MILWAUKEE® permet à l'utilisateur de choisir le tambour qui répond au mieux à ses contraintes sur son chantier La nouvelle caméra HD auto-nivelante de 20 mm se met de niveau automatiquement Flexible de 26m de long et de 9.5mm de diamètre qui permet de traverser plusieurs coudes de 40mm de diamètre et de 90° Smart-Hub intégré avec un port USB pour le stockage des vidéos et des photos La connectivité Wifi permet à la caméra d'inspection de transférer des vidéos et des photos parUSB-A, USB-C Grâce à son design compact, la caméra d'inspection est facile à ranger dans un fourgon et peut être utilisée dans des espaces restreints Sonde intégrée pour une localisation facile : fréquence de 512 Hz qui permet de la détecter avec la plupart des détecteurs du marché Peut-être utilisé avec les moniteurs M12™ & M18™ ou l'application avec l'application mobile Tambour entièrement fermé pour un meilleur confinement des saletés Poignée supérieure pour rendre le transport du tambour plus ergonomique Base en caoutchouc offrant une meilleure résistance et qui limite les mouvements involontaires du tambour Éclairage LED optimisé pour les canalisations de 32 mm à 75mm La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance Système de batterie flexible : fonctionne avec tous les outils MILWAUKEE® de la plateforme M18™.