MILWAUKEE - CAMÉRA D'INSPECTION À PILE AIC2 - 4933480738

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

GAMME SANS FIL 12V - SYSTÈME M12

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4058546410230

Réf. Sonepar

04054641023

Réf. Fournisseur

4933480738

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

AIC2 - Micro-caméra d'inspection à pile alcaline - Carton

Les Atouts de l'article:

Large écran LCD de 4,3" offre des images nettes et permet aux utilisateurs de voir les objets plus en détail Câble de 1.2 mètre renforcé et flexible pour faciliter les inspections derrière le mur et dans les canalisations 5 modes de luminosité offrent le meilleur éclairage de sa catégorie sans ombre ni éblouissement La résolution de la caméra est de 720 pixels pour une qualité d'image exceptionnelle Zoom x3 pour des inspections plus détaillées Rotation à 180° de l'image pour ajuster facilement la perspective Alimentation à piles alcalines AA (incluses) Un câble et une tête de caméra IP67 pour une bonne résistance aux conditions d'utilisations sévères Crochet, aimant, miroir et boule de plomberie inclus pour plus de fonctionnalité Tête de caméra de Ø 10 mm pour un accès facile dans les espaces restreints