MILWAUKEE - CAMÉRA D?INSPECTION DES CANALISATIONS 18 VOLTS M18 SIC36HDR-0 - 4933493953

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4058546511135

Réf. Sonepar

04054651113

Réf. Fournisseur

4933493953

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

M18 SIC36 HDR-0 - Caméra d’inspection de canalisations HDR 36 m, 18V, sans batterie - Carton

Les Atouts de l'article:

Le système modulaire de caméra d'inspection MILWAUKEE® permet à l'utilisateur de choisir la bobine de caméra qui convient le plus à ses besoins sur chantier La nouvelle tête de caméra 25mm HDR (High Dynamic Range) garantie une meilleure image même dans des conditions avec une faible luminosité 36m de longueur, câble de poussée de 9.5mm d'épaisseur pour faciliter l'accès sur de longs parcours mais, reste flexible pour passer dans les coudes de 50mm et de 90° degrés Sonde intégrée pour une localisation facile: 512 Hz, 640 Hz, 33 kHz à utiliser avec tous les détecteurs courants Traceur de ligne intégré pour une meilleure localisation du câble de poussée Sangles de sac à dos pour un transport plus facile Patins en caoutchouc pour mettre le tambour à l'arrière Tambour entièrement fermé pour un meilleur confinement des saletés Fournis avec un centreur 1x 100mm et 1x75mm 12 LED pour un meilleur éclairage des canalisations Arrangement LED plus lumineux et plus efficace avec plus de 144 lumens