MILWAUKEE - CAMÉRA D?INSPECTION DES CANALISATIONS 18 VOLTS M18 SIC60SCHDR-0 - 4933493955

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4058546511159

Réf. Sonepar

04054651115

Réf. Fournisseur

4933493955

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

M18 SIC60SC HDR-0 - Caméra d’inspection de canalisations 60 m,tête HDR Ø25mm, 18V, sans batterie - Carton

Les Atouts de l'article:

Le système modulaire de caméra d'inspection MILWAUKEE® permet à l'utilisateur de choisir la bobine de caméra qui convient le plus à ses besoins sur chantier La nouvelle tête de caméra 25mm HDR (High Dynamic Range) garantie une meilleure image même dans des conditions avec une faible luminosité 60m de longueur, câble de poussée 10mm d'épaisseur pour faciliter l'accès sur de longs parcours mais, reste flexible pour passer dans les coudes de 50mm et de 90° degrés. Tambour entièrement fermé pour un meilleur confinement des saletés Patins en caoutchouc pour mettre le tambour à l'arrière Poignée extensible pour faciliter le transport Sonde intégrée pour une localisation facile: 512 Hz, 640 Hz, 33 kHz à utiliser avec tous les détecteurs courants Traceur de ligne intégré pour localiser le câble de poussée 12 LEDS pour une meilleure visibilité dans les canalisations Fournis avec un centreur1x 100mm et 1x75mm Arrangement LED plus lumineux et plus efficace avec plus de 144 lumens Les têtes de caméra avec détection de l'inclinaison fournissent une indication à l'écran de la pente de la canalisation.