MILWAUKEE - CAMÉRA D?INSPECTION DES CANALISATIONS 18 VOLTS M18 SIM-0 - 4933471414


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
DÉBOUCHAGE ET INSPECTION
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058546290429
Réf. Sonepar
04054629042
Réf. Fournisseur
4933471414
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
M18 SIM-0 - Module de contrôle, 18V, sans batterie - Carton
Les Atouts de l'article:
Ecran 8'' haute résolution, 800 x 600, écran LCD pour une visualisation optimale Meilleure visualisation de l'écran même en plein soleil La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance Fonction de reporting simple et offrant la possibilité de localiser et identifier les problèmes dans le tuyau Fonction d'ajout de vidéos et de photos sur les rapports Ports USB 3.0 et USB-C Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™ Connectez-vous au M18 SISH avec un câble USB-C pour une connexion filaire
Les Atouts de l'article:
Ecran 8'' haute résolution, 800 x 600, écran LCD pour une visualisation optimale Meilleure visualisation de l'écran même en plein soleil La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance Fonction de reporting simple et offrant la possibilité de localiser et identifier les problèmes dans le tuyau Fonction d'ajout de vidéos et de photos sur les rapports Ports USB 3.0 et USB-C Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™ Connectez-vous au M18 SISH avec un câble USB-C pour une connexion filaire