MILWAUKEE - CAMÉRA D?INSPECTION DES CANALISATIONS 18 VOLTS M18 SISH-0 - 4933471415


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
DÉBOUCHAGE ET INSPECTION
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058546290436
Réf. Sonepar
04054629043
Réf. Fournisseur
4933471415
Marque
MILWAUKEE
M18 SISH-0 - Plateforme de gestion caméra d’inspection, 18V, sans batterie - Carton
Les Atouts de l'article:
Changement de tambour facile (simple bouton) WI-FI intégré pour la connexion avec le moniteur MILWAUKEE® et la tablette ou le smartphone avec la NOUVELLE application MILWAUKEE®. Partage des rapports Visualisation et enregistrement multi-écrans La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance Le disque SSD 500 Go permet Ports USB 3.0 et USB-C Le compartiment à batterie accepte toutes les batteries MILWAUKEE® M18™ Sonde intégrée pour une localisation: 33kHz ou 83kHz
Les Atouts de l'article:
Changement de tambour facile (simple bouton) WI-FI intégré pour la connexion avec le moniteur MILWAUKEE® et la tablette ou le smartphone avec la NOUVELLE application MILWAUKEE®. Partage des rapports Visualisation et enregistrement multi-écrans La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance Le disque SSD 500 Go permet Ports USB 3.0 et USB-C Le compartiment à batterie accepte toutes les batteries MILWAUKEE® M18™ Sonde intégrée pour une localisation: 33kHz ou 83kHz