MILWAUKEE - CAROTTEUSE A EAU ET A SEC 1900W DD3-152 - 4933428000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME FILAIRE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4002395239801
Réf. Sonepar
04054523980
Réf. Fournisseur
4933428000
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
DD3-152 - Carotteuse à eau & à sec - Coffret
Les Atouts de l'article:
Forage à la main jusqu'au ⌀80 mm Avec le bâti DR 152 T, jusqu'au ⌀202 mm ou pour forer en angle Pour les forages à eau ou à sec dans le béton armé, la brique et autres matériaux de construction Débrayage de sécurité et protection thermique contre les surcharges avec LED de contrôle et disjoncteur intégrés Régulation électronique avec démarrage progressif 3 vitesse mécaniques + variateur Fixation rapide et sûre sur le bâti Design en "L" pour une prise en main plus confortable et un équilibrage optimal dans toutes les positions 5 m de cable Livrée avec raccord poussière, clé à molette de 32 et 41 mm
Les Atouts de l'article:
Forage à la main jusqu'au ⌀80 mm Avec le bâti DR 152 T, jusqu'au ⌀202 mm ou pour forer en angle Pour les forages à eau ou à sec dans le béton armé, la brique et autres matériaux de construction Débrayage de sécurité et protection thermique contre les surcharges avec LED de contrôle et disjoncteur intégrés Régulation électronique avec démarrage progressif 3 vitesse mécaniques + variateur Fixation rapide et sûre sur le bâti Design en "L" pour une prise en main plus confortable et un équilibrage optimal dans toutes les positions 5 m de cable Livrée avec raccord poussière, clé à molette de 32 et 41 mm
NoticePDF