MILWAUKEE - CAROTTEUSE DIAMANT MX FUEL MXF DCD350 - MXF DCD350KIT-0 - 4933493142


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME SANS FIL MX FUEL - SYSTÈME MX FUEL
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4058546480134
Réf. Sonepar
04054648013
Réf. Fournisseur
4933493142
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
MXF DCD350KIT-0 - Carotteuse diamant 350 mm avec bâti - Carton, bâti MXF DCD350DR, sans batterie ni chargeur
Les Atouts de l'article:
Montée sur un bâti de carottage, la carotteuse diamant jusqu'à 350 mm de diamètre, vous permet de carotter en toute confiance avec des performances similaires au filaire L’outil possède 4 vitesses qui varie en fonction des diamètres de carottage pour de larges applications Vitesse 1: jusqu'à51mm / Vitesse 2: 51 -76 mm / Vitesse 3: 76 - 152 mm / Vitesse 4: 152 - 350 mm Jauge de pression pour aider l’utilisateur à appliquer la force optimale et améliorer la durée de vie de la machine et de l'accessoire Jauge de batterie pour contrôler continuellement son autonomie lors du carottage 1 ¼″ UNC + ½″ G emmanchement universel, compatible avec les couronnes les plus courantes Peut être utilisée avec une pompe à vide (en option) pour les surfaces lisses Connexion rapide entre la carotteuse et le bâti sans outil S'appuyant sur les atouts de la technologie FUEL™, le système MX FUEL™ atteint de nouveaux niveaux de performances sans fil. Axés sur les performances à essence, filaires et pneumatiques, ces outils fonctionnent sans les risques associés aux émissions, au bruit, aux vibrations, aux risques de trébuchement et aux frustrations d'un entretien complexe La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance. La fonction de personnalisation permet un ajustement précis de l'outil à l'application
Les Atouts de l'article:
Montée sur un bâti de carottage, la carotteuse diamant jusqu'à 350 mm de diamètre, vous permet de carotter en toute confiance avec des performances similaires au filaire L’outil possède 4 vitesses qui varie en fonction des diamètres de carottage pour de larges applications Vitesse 1: jusqu'à51mm / Vitesse 2: 51 -76 mm / Vitesse 3: 76 - 152 mm / Vitesse 4: 152 - 350 mm Jauge de pression pour aider l’utilisateur à appliquer la force optimale et améliorer la durée de vie de la machine et de l'accessoire Jauge de batterie pour contrôler continuellement son autonomie lors du carottage 1 ¼″ UNC + ½″ G emmanchement universel, compatible avec les couronnes les plus courantes Peut être utilisée avec une pompe à vide (en option) pour les surfaces lisses Connexion rapide entre la carotteuse et le bâti sans outil S'appuyant sur les atouts de la technologie FUEL™, le système MX FUEL™ atteint de nouveaux niveaux de performances sans fil. Axés sur les performances à essence, filaires et pneumatiques, ces outils fonctionnent sans les risques associés aux émissions, au bruit, aux vibrations, aux risques de trébuchement et aux frustrations d'un entretien complexe La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance. La fonction de personnalisation permet un ajustement précis de l'outil à l'application