MILWAUKEE - CASQUES MONTEUR - 4932478919


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PROTECTION DE LA TÊTE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4058546362010
Réf. Sonepar
04054636201
Réf. Fournisseur
4932478919
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
CASQUE BOLT 200 VENTILE ROUGE - Carton
Les Atouts de l'article:
Coque en Lexan - Ultra résistant aux chocs. Système BOLT™ - compatibilité entre les accessoires grâce à un système de fixation facile et intuitif. Large gamme d'accessoires BOLT™ disponible. Système de réglage à molette rendant le casque confortable et facile à ajuster Insert en mousse permet une meilleure répartition de l'impact. Insert intérieure en mousse complété par une coiffe pour un confort maximal. Basane anti-transpiration. respirant, lavable et remplaçable. Coiffe de qualité. respirant, lavable et remplaçable. Versions ventilées sont livrée avec une jugulaire certifiée EN 12492 (code couleur rouge). Les versions non ventilées sont livrées avec une jugulaire certifiée EN 397 (non montée, code couleur gris). Certifié selon la norme EN 397:2012 avec les options températures extrêmes - 40°C, déformation latérale et isolation électrique 440 V a.c. (version non ventilée). Version ventilée certifiée EN 12492:2012. La version non-ventilée La version non ventilée offre une protection conforme à la norme EN12492 : 2012, sauf la clause 4.1.4. Taille : 52 - 68 cm. 8 couleurs disponibles avec finition mate : blanc, jaune, orange, rouge, noir, vert, bleu et jaune avec bandes haute visibilités. Version ventilée conforme à la clause 5.3 de la norme EN 50365 - Casques d'isolation électrique pour utilisation sur les installations à basse tension.
Les Atouts de l'article:
Coque en Lexan - Ultra résistant aux chocs. Système BOLT™ - compatibilité entre les accessoires grâce à un système de fixation facile et intuitif. Large gamme d'accessoires BOLT™ disponible. Système de réglage à molette rendant le casque confortable et facile à ajuster Insert en mousse permet une meilleure répartition de l'impact. Insert intérieure en mousse complété par une coiffe pour un confort maximal. Basane anti-transpiration. respirant, lavable et remplaçable. Coiffe de qualité. respirant, lavable et remplaçable. Versions ventilées sont livrée avec une jugulaire certifiée EN 12492 (code couleur rouge). Les versions non ventilées sont livrées avec une jugulaire certifiée EN 397 (non montée, code couleur gris). Certifié selon la norme EN 397:2012 avec les options températures extrêmes - 40°C, déformation latérale et isolation électrique 440 V a.c. (version non ventilée). Version ventilée certifiée EN 12492:2012. La version non-ventilée La version non ventilée offre une protection conforme à la norme EN12492 : 2012, sauf la clause 4.1.4. Taille : 52 - 68 cm. 8 couleurs disponibles avec finition mate : blanc, jaune, orange, rouge, noir, vert, bleu et jaune avec bandes haute visibilités. Version ventilée conforme à la clause 5.3 de la norme EN 50365 - Casques d'isolation électrique pour utilisation sur les installations à basse tension.