MILWAUKEE - CELLULE DE RECEPTION LASER ROTATIF RD300G - 4932493198


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME LASER, TEST & MESURE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4058546480691
Réf. Sonepar
04054648069
Réf. Fournisseur
4932493198
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
RD300G - Cellule de réception 300 m pour laser rotatif M18 RLOHVG300 - Carton
Les Atouts de l'article:
Une portée de détection de 300 m en combinaison avec le laser M18 RLOHVG300 La cellule de réception RD300G avec télécommande intégrée permet d'activer à distance le laser M18 RLOHVG300 Lecture facile des deux côtés avec affichage rétroéclairé mm/pouce pour une meilleure visibilité à l'intérieur qu'à l'extérieur 5 niveaux de précision de 0,5 mm à 10 mm IP67 : résiste à l'eau, à la poussière et à des chutes jusqu’à 2.0 m Masquage réglable pour éviter toutes interférences et réflexion du laser Des aimants aux terres rares situés sur le dessus et le côté permettent de le fixer facilement aux surfaces métalliques Bande de réception de 120 mm pour une lecture optimisée Ligne centrale réglable pour un réglage plus efficace du laser
Les Atouts de l'article:
Une portée de détection de 300 m en combinaison avec le laser M18 RLOHVG300 La cellule de réception RD300G avec télécommande intégrée permet d'activer à distance le laser M18 RLOHVG300 Lecture facile des deux côtés avec affichage rétroéclairé mm/pouce pour une meilleure visibilité à l'intérieur qu'à l'extérieur 5 niveaux de précision de 0,5 mm à 10 mm IP67 : résiste à l'eau, à la poussière et à des chutes jusqu’à 2.0 m Masquage réglable pour éviter toutes interférences et réflexion du laser Des aimants aux terres rares situés sur le dessus et le côté permettent de le fixer facilement aux surfaces métalliques Bande de réception de 120 mm pour une lecture optimisée Ligne centrale réglable pour un réglage plus efficace du laser