MILWAUKEE - CELLULE DE RECEPTION LASER ROTATIF RD600 - 4932493197


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME LASER, TEST & MESURE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4058546480684
Réf. Sonepar
04054648068
Réf. Fournisseur
4932493197
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
RD600 - Cellule de réception 600 m pour laser rotatif M18 RLOH600 - Carton
Les Atouts de l'article:
Une portée de détection de 600 m en combinaison avec le laser M18 RLOH600 Lecture facile des deux côtés avec affichage rétroéclairé mm/pouce pour une meilleure visibilité IP67 : résiste à l'eau, à la poussière et à des chutes jusqu’à 2.0 m 5 niveaux de précision de 0,5 mm à 10 mm Indicateur sonore et LED pour une meilleure lecture Bande de réception de 120 mm pour une lecture optimisée
Les Atouts de l'article:
Une portée de détection de 600 m en combinaison avec le laser M18 RLOH600 Lecture facile des deux côtés avec affichage rétroéclairé mm/pouce pour une meilleure visibilité IP67 : résiste à l'eau, à la poussière et à des chutes jusqu’à 2.0 m 5 niveaux de précision de 0,5 mm à 10 mm Indicateur sonore et LED pour une meilleure lecture Bande de réception de 120 mm pour une lecture optimisée