MILWAUKEE - CHARGEUR 12 VOLTS C12 C - 4932352000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 230...230 V
tension de charge - 12...12 V
type de batterie - lithium-ion
chargeur rapide - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
BATTERIES & CHARGEURS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4002395366606
Réf. Sonepar
04054536660
Réf. Fournisseur
4932352000
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
tension nominale (Un):
230...230 V
tension de charge:
12...12 V
type de batterie:
lithium-ion
chargeur rapide:
Oui
Les Atouts de l'article:
Système m12 Temps de charge: 1.5 Ah - 30 minutes, 2.0 Ah - 40 minutes, 3.0 Ah - 60 minutes, 4.0 Ah - 80 minutes