MILWAUKEE - CHARGEUR 6 PORTS PACKOUT - 4932480162


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
BATTERIES & CHARGEURS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058546404475
Réf. Sonepar
04054640447
Réf. Fournisseur
4932480162
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
M18 PC6 - Chargeur 18V, système M18
Les Atouts de l'article:
Compatible avec toutes les batteries M18™ Charge 2 batteries simultanément à un taux de charge rapide M18™ Chargeur 6 ports Entièrement compatible avec le système de stockage modulaire PACKOUT™ Chargez vos appareils électroniques personnels grâce au port USB-A de 2,4 A. Rangez vos appareils personnels dans des supports de rangement REDLINK™Intelligence : Optimise les taux de charge en fonction du type de batterie et de la température pour minimiser la durée de charge et maximiser la durée de vie de la batterie. Poignée de transport pratique Chargez 6 batteries M18™ B5 en 3 heures Compatible avec tous les produits PACKOUT™
Les Atouts de l'article:
Compatible avec toutes les batteries M18™ Charge 2 batteries simultanément à un taux de charge rapide M18™ Chargeur 6 ports Entièrement compatible avec le système de stockage modulaire PACKOUT™ Chargez vos appareils électroniques personnels grâce au port USB-A de 2,4 A. Rangez vos appareils personnels dans des supports de rangement REDLINK™Intelligence : Optimise les taux de charge en fonction du type de batterie et de la température pour minimiser la durée de charge et maximiser la durée de vie de la batterie. Poignée de transport pratique Chargez 6 batteries M18™ B5 en 3 heures Compatible avec tous les produits PACKOUT™
NoticePDF