MILWAUKEE - CHARGEUR POUR VISSEUSE PLAQUISTE 18 VOLTS CA55 - 4933459202

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME SANS FIL 18V - SYSTÈME M18
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4002395289974
Réf. Sonepar
04054528997
Réf. Fournisseur
4933459202
Marque
MILWAUKEE
CA55 - Chargeur de vis - Carton
Les Atouts de l'article:
Emmanchement facile sans outil pour une utilisation avec ou sans CA55 Paramètres de profondeur prédéfinis pour les tailles de vis courantes Ajustement sans outil pour un contrôle précis des niveaux de fraisage Orientable pour une utilisation plus facile dans 8 positions différentes pour accéder aux endroits difficile d'accès Adapté à la visseuse M18-FSG-0 Pour vis à bande de 25 mm à 55 mm
Les Atouts de l'article:
Emmanchement facile sans outil pour une utilisation avec ou sans CA55 Paramètres de profondeur prédéfinis pour les tailles de vis courantes Ajustement sans outil pour un contrôle précis des niveaux de fraisage Orientable pour une utilisation plus facile dans 8 positions différentes pour accéder aux endroits difficile d'accès Adapté à la visseuse M18-FSG-0 Pour vis à bande de 25 mm à 55 mm