MILWAUKEE - CHAUSSURES DE SÉCURITÉ - 4932493699

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PROTECTION DES PIEDS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058546508593
Réf. Sonepar
04054650859
Réf. Fournisseur
4932493699
Marque
MILWAUKEE
CHAUSSURES FXT S1PS LOW CUT -TAILLE 47 - Boite
Les Atouts de l'article:
Chaussure de sécurité tige basse eTPU anti-fatigue offrant un amorti et un niveau de confort optimal au niveau du talon STEP RELEASE™ - Déchaussage facile ROLLCAGE™ - TPU Stabilise le pied lors du posé et lors du déroulé Poche à lacets pour ranger les lacets en toute sécurité et éviter tout risque de chute Tige en cuir Suede Microfibre + Mesh Ripstop respirant pour une meilleure ventilation Protection de l'embout moulée TPU pour une meilleure resistance à l'abrasion Conception 100% non-métallique (embout en fibre de verre) pour franchir les portiques de sécurité Semelle de propreté respirante amovible et traitée anti-bactérien Les modèles de la Gamme Flextred sont particuliérement adaptés pour l'Industrie légère CERTIFICATION EN ISO 20345:2022 S1PS SR ESD FO
Les Atouts de l'article:
Chaussure de sécurité tige basse eTPU anti-fatigue offrant un amorti et un niveau de confort optimal au niveau du talon STEP RELEASE™ - Déchaussage facile ROLLCAGE™ - TPU Stabilise le pied lors du posé et lors du déroulé Poche à lacets pour ranger les lacets en toute sécurité et éviter tout risque de chute Tige en cuir Suede Microfibre + Mesh Ripstop respirant pour une meilleure ventilation Protection de l'embout moulée TPU pour une meilleure resistance à l'abrasion Conception 100% non-métallique (embout en fibre de verre) pour franchir les portiques de sécurité Semelle de propreté respirante amovible et traitée anti-bactérien Les modèles de la Gamme Flextred sont particuliérement adaptés pour l'Industrie légère CERTIFICATION EN ISO 20345:2022 S1PS SR ESD FO



