MILWAUKEE - CHAUSSURES DE SÉCURITÉ - 4932493700


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PROTECTION DES PIEDS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4058546508609
Réf. Sonepar
04054650860
Réf. Fournisseur
4932493700
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
CHAUSSURES FXT S1PS LOW CUT -TAILLE 48 - Boite
Les Atouts de l'article:
Chaussure de sécurité tige basse eTPU anti-fatigue offrant un amorti et un niveau de confort optimal au niveau du talon STEP RELEASE™ - Déchaussage facile ROLLCAGE™ - TPU Stabilise le pied lors du posé et lors du déroulé Poche à lacets pour ranger les lacets en toute sécurité et éviter tout risque de chute Tige en cuir Suede Microfibre + Mesh Ripstop respirant pour une meilleure ventilation Protection de l'embout moulée TPU pour une meilleure resistance à l'abrasion Conception 100% non-métallique (embout en fibre de verre) pour franchir les portiques de sécurité Semelle de propreté respirante amovible et traitée anti-bactérien Les modèles de la Gamme Flextred sont particuliérement adaptés pour l'Industrie légère CERTIFICATION EN ISO 20345:2022 S1PS SR ESD FO
Les Atouts de l'article:
Chaussure de sécurité tige basse eTPU anti-fatigue offrant un amorti et un niveau de confort optimal au niveau du talon STEP RELEASE™ - Déchaussage facile ROLLCAGE™ - TPU Stabilise le pied lors du posé et lors du déroulé Poche à lacets pour ranger les lacets en toute sécurité et éviter tout risque de chute Tige en cuir Suede Microfibre + Mesh Ripstop respirant pour une meilleure ventilation Protection de l'embout moulée TPU pour une meilleure resistance à l'abrasion Conception 100% non-métallique (embout en fibre de verre) pour franchir les portiques de sécurité Semelle de propreté respirante amovible et traitée anti-bactérien Les modèles de la Gamme Flextred sont particuliérement adaptés pour l'Industrie légère CERTIFICATION EN ISO 20345:2022 S1PS SR ESD FO