MILWAUKEE - CHAUSSURES DE SÉCURITÉ - 4932493715

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PROTECTION DES PIEDS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058546508753
Réf. Sonepar
04054650875
Réf. Fournisseur
4932493715
Marque
MILWAUKEE
CHAUSSURES FXT S3S LOW CUT -TAILLE 37 - Boite
Les Atouts de l'article:
Chaussure de sécurité tige basse ENERGY FOAM - eTPU anti-fatigue offrant un amorti et un niveau de confort optimal au niveau du talon STEP RELEASE™ - déchaussage facile ROLLCAGE™ - TPU Stabilise le pied lors du posé et lors du déroulé Poche à lacets pour ranger les lacets en toute sécurité et éviter tout risque de chute Tige en cuir Nubuck protégeant de l'eau, de la poussière et de la saleté. Protection de l'embout moulée TPU pour une meilleure resistance à l'abrasion Conception 100% non-métallique (embout en fibre de verre) pour franchir les portiques de sécurité Semelle de propreté respirante amovible et traitée anti-bactérien Les modèles de la Gamme Flextred sont particuliérement adaptés pour l'Industrie légère CERTIFICATION EN ISO 20345:2022 S3S SR ESD SC FO
Les Atouts de l'article:
Chaussure de sécurité tige basse ENERGY FOAM - eTPU anti-fatigue offrant un amorti et un niveau de confort optimal au niveau du talon STEP RELEASE™ - déchaussage facile ROLLCAGE™ - TPU Stabilise le pied lors du posé et lors du déroulé Poche à lacets pour ranger les lacets en toute sécurité et éviter tout risque de chute Tige en cuir Nubuck protégeant de l'eau, de la poussière et de la saleté. Protection de l'embout moulée TPU pour une meilleure resistance à l'abrasion Conception 100% non-métallique (embout en fibre de verre) pour franchir les portiques de sécurité Semelle de propreté respirante amovible et traitée anti-bactérien Les modèles de la Gamme Flextred sont particuliérement adaptés pour l'Industrie légère CERTIFICATION EN ISO 20345:2022 S3S SR ESD SC FO



