MILWAUKEE - CHAUSSURES DE SÉCURITÉ - 4932493779

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PROTECTION DES PIEDS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058546509392
Réf. Sonepar
04054650939
Réf. Fournisseur
4932493779
Marque
MILWAUKEE
CHAUSSURES AMT S7S HIGH CUT - TAILLE 45 - Boite
Les Atouts de l'article:
Chaussure de sécurité avec une coupe large pour protéger des conditions de travail difficiles ENERGY FOAM - eTPU anti-fatigue et amorti confortable au niveau du talon STEP RELEASE™ - déchaussage facile ROLLCAGE™ - Stabilisateur de talon TPU pour le soutien SHOCKSHIELD – Marteau avant sur la semelle d'usure pour déplacer des objets et réduire les impacts sur les orteils Membrane Sympatex® pour rester au sec Poche à lacets pour ranger les lacets en toute sécurité et éviter qu'ils ne s'abîment La tige en cuir de vachette pleine fleur protège de l'eau, de la poussière et de la saleté et est facile à nettoyer. Protection latérale de la cheville en TPU (AN) Ladder Grip pour grimper aux échelles en toute sécurité (LG) Capuchon TPU au-dessus de l'embout pour protéger de l'abrasion (SC) Semelle d'usure résistante à la chaleur (300°C - HRO) Isolation à froid du complexe de la semelle d’usure (CI) CERTIFICATION EN ISO 20345:2022 S7 SRC CI AN HRO SC FO LG SR
Les Atouts de l'article:
Chaussure de sécurité avec une coupe large pour protéger des conditions de travail difficiles ENERGY FOAM - eTPU anti-fatigue et amorti confortable au niveau du talon STEP RELEASE™ - déchaussage facile ROLLCAGE™ - Stabilisateur de talon TPU pour le soutien SHOCKSHIELD – Marteau avant sur la semelle d'usure pour déplacer des objets et réduire les impacts sur les orteils Membrane Sympatex® pour rester au sec Poche à lacets pour ranger les lacets en toute sécurité et éviter qu'ils ne s'abîment La tige en cuir de vachette pleine fleur protège de l'eau, de la poussière et de la saleté et est facile à nettoyer. Protection latérale de la cheville en TPU (AN) Ladder Grip pour grimper aux échelles en toute sécurité (LG) Capuchon TPU au-dessus de l'embout pour protéger de l'abrasion (SC) Semelle d'usure résistante à la chaleur (300°C - HRO) Isolation à froid du complexe de la semelle d’usure (CI) CERTIFICATION EN ISO 20345:2022 S7 SRC CI AN HRO SC FO LG SR



