Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

MILWAUKEE - CISAILLE 18 VOLTS M18 BMS20-0 - 4933447935

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

GAMME SANS FIL 18V - SYSTÈME M18

Voir tous les produits de cette série

EAN

4002395006748

Réf. Sonepar

04054500674

Réf. Fournisseur

4933447935

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

M18 BMS20-0 - Cisaille 18V - Carton, sans batterie, ni chargeur

Les Atouts de l'article:

Des coupes précises avec une profondeur de coupe maximale de 2,0 mm dans l'acier Tête rotative à 360 ° réglable sans outil: 12 positions de verrouillage disponibles pour accéder à des espaces restreints Protection REDLINK™: électronique positionnée sur la batterie pour éviter les surcharges et les surchauffes et optimiser la durée de vie de la batterie Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie Design de l'outil "en ligne" pour un contrôle accru lors de la coupe Gâchette à vitesse variable pour un contrôle supplémentaire lors de la coupe Clip ceinture pour un transport sécurisé La batterie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble. Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™