MILWAUKEE - CISAILLES & PINCES - 48226407

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 183 mm
largeur de tête - 50 mm
isolé - Non
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME OUTILS A MAIN MILWAUKEE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0045242356096
Réf. Sonepar
04054226407
Réf. Fournisseur
48226407
Marque
MILWAUKEE
longueur:
183 mm
largeur de tête:
50 mm
isolé:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
Les Atouts de l'article:
Tête en acier HR pour plus de longévité. Poignées revêtues par un grip anti-glisse. Tête arrondie pour ne pas marquer les surfaces. Design en acier forgé pour une utilisation dans toutes les conditions. Protection anti-rouille.



