MILWAUKEE - CLE A CLIQUET 12 VOLTS FUEL M12 FPTR-0 - 4933499413


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
GAMME SANS FIL 12V - SYSTÈME M12
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058546565770
Réf. Sonepar
04054656577
Réf. Fournisseur
4933499413
Marque
MILWAUKEE
M12 FPTR-0 Clé à cliquet traversante - Carton, sans batterie, ni chargeur
Les Atouts de l'article:
Jusqu'à 80 Nm de couple maximal et 350 tr/min, cet outil offre la meilleure combinaison de puissance et vitesse La conception de la tête permet aux utilisateurs un meilleur accès dans les espaces restreints Le col allongé permet de protéger les mains des utilisateurs contre les objets pendant le travail dans les espaces restreints. Les douilles traversantes jusqu'à une taille de 15 mm permettent aux utilisateurs de fixer et défaire confortablement les écrous sur les boulons de n'importe quelle longueur. Inclus des douilles de 8 mm à 19 mm ainsi que de 21 mm. L'adaptateur ¼″ , ⅜″ et l'adaptateur ¼″ Hex sont inclus La gâchette à vitesse variable permet un meilleur contrôle de l'outil Le surmoulage en caoutchouc de qualité supérieure résiste aux matériaux corrosifs et offre un confort accru lors de l'utilisation Les deux lumières LED éclairent la zone de travail tandis que l'indicateur de niveau de batterie affiche le temps de fonctionnement restant L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™
Les Atouts de l'article:
Jusqu'à 80 Nm de couple maximal et 350 tr/min, cet outil offre la meilleure combinaison de puissance et vitesse La conception de la tête permet aux utilisateurs un meilleur accès dans les espaces restreints Le col allongé permet de protéger les mains des utilisateurs contre les objets pendant le travail dans les espaces restreints. Les douilles traversantes jusqu'à une taille de 15 mm permettent aux utilisateurs de fixer et défaire confortablement les écrous sur les boulons de n'importe quelle longueur. Inclus des douilles de 8 mm à 19 mm ainsi que de 21 mm. L'adaptateur ¼″ , ⅜″ et l'adaptateur ¼″ Hex sont inclus La gâchette à vitesse variable permet un meilleur contrôle de l'outil Le surmoulage en caoutchouc de qualité supérieure résiste aux matériaux corrosifs et offre un confort accru lors de l'utilisation Les deux lumières LED éclairent la zone de travail tandis que l'indicateur de niveau de batterie affiche le temps de fonctionnement restant L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™



