MILWAUKEE - CLE A CLIQUET 12 VOLTS FUEL M12 FPTR-202X - 4933499411

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

GAMME SANS FIL 12V - SYSTÈME M12

Voir tous les produits de cette série

EAN

4058546565756

Réf. Sonepar

04054656575

Réf. Fournisseur

4933499411

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

M12 FPTR-202X Clé à cliquet traversante, 2Ah - HD Box, 2 batteries 12V 2Ah Red Li-Ion, chargeur C12C

Les Atouts de l'article:

Jusqu'à 80 Nm de couple maximal et 350 tr/min, cet outil offre la meilleure combinaison de puissance et vitesse La conception de la tête permet aux utilisateurs un meilleur accès dans les espaces restreints Le col allongé permet de protéger les mains des utilisateurs contre les objets pendant le travail dans les espaces restreints. Les douilles traversantes jusqu'à une taille de 15 mm permettent aux utilisateurs de fixer et défaire confortablement les écrous sur les boulons de n'importe quelle longueur. Inclus des douilles de 8 mm à 19 mm ainsi que de 21 mm. L'adaptateur ¼″ , ⅜″ et l'adaptateur ¼″ Hex sont inclus La gâchette à vitesse variable permet un meilleur contrôle de l'outil Le surmoulage en caoutchouc de qualité supérieure résiste aux matériaux corrosifs et offre un confort accru lors de l'utilisation Les deux lumières LED éclairent la zone de travail tandis que l'indicateur de niveau de batterie affiche le temps de fonctionnement restant L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™