MILWAUKEE - CLE A MOLETTE 200MM LARGE - 48227508

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 200 mm

  • échelle - 14...14 mm

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

  • finition avec peu d'étincelles - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

GAMME OUTILS A MAIN MILWAUKEE

Voir tous les produits de cette série

EAN

0045242356232

Réf. Sonepar

04054227508

Réf. Fournisseur

48227508

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

longueur:

200 mm

échelle:

14...14 mm

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

finition avec peu d'étincelles:

Non

CLÉ A MOLETTE 200MM LARGE - Blister

Les Atouts de l'article:

Serrage de précision : les mâchoires ne reculent pas durant l'utilisation. Revêtement chromé pour une meilleure protection contre la rouille et une durabilité plus importante sur les chantiers. Poignée ergonomique au design arrondi, confortable au toucher et élimine les points de pression sur la paume de la main. Design fin de la tête pour atteindre les endroits étroits. Modèle à larges machoires permettant d'augmenter la capacité dans les endroits restreints. Marquage permanent des mm au laser pour un ajustement precis. La clé à molette 8″ (48227508) a une mâchoire extra large de 38 mm pour augmenter la capacité de la mâchoire dans les environnements confinés Trou de lanière