MILWAUKEE - CLE A MOLETTE 250MM - 48227410


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 250 mm
largeur de clé max. - 9.9 mm
échelle - 36.5...36.5 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
finition avec peu d'étincelles - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME OUTILS A MAIN MILWAUKEE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0045242356201
Réf. Sonepar
04054227410
Réf. Fournisseur
48227410
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
longueur:
250 mm
largeur de clé max.:
9.9 mm
échelle:
36.5...36.5 mm
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
finition avec peu d'étincelles:
Non
Les Atouts de l'article:
Serrage de précision : les mâchoires ne reculent pas durant l'utilisation. Revêtement chromé pour une meilleure protection contre la rouille et une durabilité plus importante sur les chantiers. Poignée ergonomique au design arrondi, confortable au toucher et élimine les points de pression sur la paume de la main. Design fin de la tête pour atteindre les endroits étroits. Modèle à larges machoires permettant d'augmenter la capacité dans les endroits restreints. Marquage permanent des mm au laser pour un ajustement precis. La clé à molette 8″ (48227508) a une mâchoire extra large de 38 mm pour augmenter la capacité de la mâchoire dans les environnements confinés Trou de lanière