MILWAUKEE - CLE A MOLETTE 300MM - 48227412

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 300 mm

  • largeur de clé max. - 0 mm

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

  • finition avec peu d'étincelles - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

GAMME OUTILS A MAIN MILWAUKEE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0045242356195

Réf. Sonepar

04054227412

Réf. Fournisseur

48227412

Marque

MILWAUKEE

longueur:

300 mm

largeur de clé max.:

0 mm

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

finition avec peu d'étincelles:

Non

CLÉ A MOLETTE 300MM - Blister

Les Atouts de l'article:

Serrage de précision : les mâchoires ne reculent pas durant l'utilisation. Revêtement chromé pour une meilleure protection contre la rouille et une durabilité plus importante sur les chantiers. Poignée ergonomique au design arrondi, confortable au toucher et élimine les points de pression sur la paume de la main. Design fin de la tête pour atteindre les endroits étroits. Modèle à larges machoires permettant d'augmenter la capacité dans les endroits restreints. Marquage permanent des mm au laser pour un ajustement precis. La clé à molette 8″ (48227508) a une mâchoire extra large de 38 mm pour augmenter la capacité de la mâchoire dans les environnements confinés Trou de lanière