MILWAUKEE - CLE MIXTE A CLIQUET MAXBITE - 4932480210


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME OUTILS A MAIN MILWAUKEE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058546404956
Réf. Sonepar
04054640495
Réf. Fournisseur
4932480210
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
CLÉ MIXTE A CLIQUET MAXBITE 7 MM - Clip brochable
Les Atouts de l'article:
2.5° CHAMPS D’OSCILLATION, 144 DENTS donnant une meilleure fonctionnalité de cliquet dans les espaces restreints Cliquets durables à double empreinte pour une durée de vie plus longue du cliquet. La poignée MAX BITE™ augmente la maniabilité et évite la glisse d'objet Poignée I-Beam pour une prise en main confortable. Les marquages de taille encrés rendent Facile et rapide l'identification Alliage d'acier et de chrome
Les Atouts de l'article:
2.5° CHAMPS D’OSCILLATION, 144 DENTS donnant une meilleure fonctionnalité de cliquet dans les espaces restreints Cliquets durables à double empreinte pour une durée de vie plus longue du cliquet. La poignée MAX BITE™ augmente la maniabilité et évite la glisse d'objet Poignée I-Beam pour une prise en main confortable. Les marquages de taille encrés rendent Facile et rapide l'identification Alliage d'acier et de chrome