MILWAUKEE - CLE MIXTE A CLIQUET TETE FLEXIBLE MAXBITE - 4932480183


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME OUTILS A MAIN MILWAUKEE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058546404680
Réf. Sonepar
04054640468
Réf. Fournisseur
4932480183
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
CLÉ A CLIQUET TÊTE FLEXIBLE 10 MM - Clip brochable
Les Atouts de l'article:
Tête pivotante à 180° pour un meilleur accès aux espaces restreints La poignée MAX BITE™ à extrémité ouverte réduit les roulement 144 positions de dents à cliquet offrant un arc de rotation de 2,5° permettant d'accéder aux espaces les plus étroits. Cliquets durables à double empilement pour une plus longue durée de vie du cliquet. Manche arrondi pour une prise en main confortable marquage de taille remplis d'encre pour une meilleure visibilité. Acier allié au chrome,
Les Atouts de l'article:
Tête pivotante à 180° pour un meilleur accès aux espaces restreints La poignée MAX BITE™ à extrémité ouverte réduit les roulement 144 positions de dents à cliquet offrant un arc de rotation de 2,5° permettant d'accéder aux espaces les plus étroits. Cliquets durables à double empilement pour une plus longue durée de vie du cliquet. Manche arrondi pour une prise en main confortable marquage de taille remplis d'encre pour une meilleure visibilité. Acier allié au chrome,