MILWAUKEE - CLE MIXTE MAXBITE 14 MM - 4932471522

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie
MILWAUKEE - CLE MIXTE MAXBITE 14 MM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

GAMME OUTILS A MAIN MILWAUKEE

Voir tous les produits de cette série

EAN

4058546294212

Réf. Sonepar

04054629421

Réf. Fournisseur

4932471522

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

CLÉ MIXTE MAXBITE 14 MM - Blister

Les Atouts de l'article:

MAX BITE™ Jusqu’à 25% de couple en plus ainsi qu'une meilleure adhérence Poignée en I-Beam arrondie pour une prise en main confortable. Marquage des tailles encré pour une meilleure visibilité Boîtier décalé de 15 ° pour une meilleure accessibilité.