MILWAUKEE - CLEF DYNAMOMÉTRIQUE 12 VOLTS FUEL M12 ONEFTR38-0C (3/8") - 4933464966

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

GAMME SANS FIL 12V - SYSTÈME M12

Voir tous les produits de cette série

EAN

4058546229115

Réf. Sonepar

04054622911

Réf. Fournisseur

4933464966

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

M12 ONEFTR38-0C (3/8") - CLÉ à cliquet allongé FUEL 12V, ecran digital, 135Nm, sans batterie - Coffret, sans batterie, ni chargeur

Les Atouts de l'article:

La première clé à cliquet dynamométrique numérique Milwaukee qui va permettre une installation jusqu'à 50% plus rapide en remplaçant l'outil à main Fournit une plage de couple de 13.6 - 135.6 Nm et une précision de ±2% Rapports de couple plus rapides et plus productifs avec ONE-KEY™ fournissant des données de couple et des rapports pour contrôler et avoir une preuve de serrage en cas de problème Couple réglable afin d'éviter un couple excessif 4 modes de mesures (ft-lb, in-lb, Nm, Kg-cm) et 15 préréglages disponibles Conception robuste pour résister aux environnements de chantier les plus exigeants Quatre modes de notification indiquant l'approche, que l'outil va atteindre, a atteint ou dépasse le couple ciblé (audible, LED, LCD et vibratoire) Six langues préprogrammées dont l'Anglais, l'Espagnol et le Français L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™