Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

MILWAUKEE - CLÉS À ?IL - 4932492737

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de clé, petit format - 4 mm

  • largeur de clé, grand format - 5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4058546476083

Réf. Sonepar

04054647608

Réf. Fournisseur

4932492737

Marque

MILWAUKEE

largeur de clé, petit format:

4 mm

largeur de clé, grand format:

5 mm

SET CLÉ À OEIL 7PCS - Blister

Les Atouts de l'article:

Poignée coudée à 75° pour accéder aux espaces étroits Poignée en I-Beam confortable lors des couples de serrage Etiquettes de tailles encrées pour une identification rapide et facile de la taille Finition chrome pour une resistance à la rouille et à la corrosion